アークランドサカモト
キーリングセット
用途
小物の落下防止、紛失防止に
仕様
キーリング:3個付
材質
鉄
色
シルバー
タイプ
アルミカラビナ用アクセサリー
リングサイズ
約24mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56824157
X12632
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください