イケヒコ・コーポレーション
キッズ 寝具 コット敷きパッド ピンク 58×101cm
お昼寝コット専用の敷パッドになります。
肌触りのよりタオル生地を使用しています。
洗えて清潔にご使用いただけます。
ご購入前にサイズをご確認お願いいたします。
寸法(cm)
58×101
アズワン品番
60-0537-92
素材
【表地】パイル部=綿100% 【裏地】ポリエステル100% 【中材】ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56823019
1192330222601
¥
2,990
¥
2,988
¥
3,287
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください