JET INOUE(ジェットイノウエ)
純正タイプLEDバルブ D2R 35W 6000K ホワイト
HID(D2R)のヘッドライトがLED化となる高輝度LEDバルブ
HIDバルブと交換するだけでLEDの輝き!!ホワイト6000Kの明るさ!
純正HIDバルブと同じ全長サイズで車両を選ばず取付けが可能です
用途
電装パーツ
消費電力(W)
(2個)122
発光色
ホワイト
色温度(K)
6000
動作電圧
(VDC) 12/24共用
入数
2個
明るさ(Lm)
7200
適合バルブタイプ
D2R
内容量
1セット
取扱説明書:
(0.35MB)
注意
※ヘッドライトの形状により取付ができない場合があります
※ソケット開口部が24mm以下の車両には取付出来ません
※取付けの際には照射および光軸の調整を必ずおこなってください
※車検対応製品となりますが車両及び取付け状況により不適合となる場合があります
※本製品はD2R専用です。D2Sには適合いたしません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56828567
528190
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください