高昇
耐水仕様バッテリー式デジタルサイネージ43インチ
奥行(mm)
478
横幅(mm)
588
充電時間
7時間(100%充電)
解像度
1920×1080
防塵防水性能
IP65
本体高さ(mm)
1236
動作時間
10時間
バッテリー容量(mAh)
50000
輝度(cd/m
2
)
2000
内容量
1台(1台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56836818
TV-G43PO-BAT
オープン
¥
379,800
¥417,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000