耐水仕様スタンド付きデジタルサイネージ32インチ

耐水仕様スタンド付きデジタルサイネージ32インチ - 高昇耐水仕様スタンド付きデジタルサイネージ32インチ - 高昇耐水仕様スタンド付きデジタルサイネージ32インチ - 高昇耐水仕様スタンド付きデジタルサイネージ32インチ - 高昇耐水仕様スタンド付きデジタルサイネージ32インチ - 高昇耐水仕様スタンド付きデジタルサイネージ32インチ - 高昇耐水仕様スタンド付きデジタルサイネージ32インチ - 高昇耐水仕様スタンド付きデジタルサイネージ32インチ - 高昇
消費電力(W)65解像度1920×1080防塵防水性能IP65本体高さ(mm)393輝度(cd/m2)1500内容量1セット(1セット)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
横幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56836766DSNS-YD-32C【スタンド】1181【スタンド】555、【本体】81【スタンド】422、【本体】698
オープン
329,800
362,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56836775DSNS-YD-32C【スタンド】1032【スタンド】455、【本体】81【スタンド】410、【本体】698
オープン
329,800
362,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする