FSC藤原産業
Pロート部品 ロート本体のみ
・Pロートのロート本体です。
・流下試験装置(P漏斗)を用いて行う注入モルタルの流動性試験装置です。
また、粘着性の少ないペーストの流動性の測定にも使用されます。
質量(kg)
約1.9
容量(mL)
1725
高さ(mm)
192
内径(mm)
【上端】178【下端】13
寸法(内径Φ×長さL)(mm)
【流出管】13×38
内容量
1台
注意
※ロート本体以外は別売りです
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56836836
PRKPH
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島(代引の場合)
1
お送りできません