エーモン
プロスペック両面テープEXTRA(最強粘着)
車内・車外・材質問わず接着できる
用途
PP・PEへの接着に
色
白
テープ幅(mm)
10
基材
アクリルフォーム
温度範囲(℃)
使用可能:-20~150℃
テープ長さ(m)
1
テープ厚さ(mm)
1.6
粘着剤
アクリル系粘着剤
特性
最強粘着
内容量
1個
注意
※「効果的に接着できる素材」は絶対的に保証するものではありません。貼り付け箇所・面積により強度が異なるため、必ず試用して接着状態を確認してください。
※強度が必要な場合は、ネジ・ボルトなどを併用してください。
※テープの粘着面に表裏はありません。
※極度の凹凸面・塗装のはがれやすい面・壊れやすい物・危険を伴う物・重量物・高価な物には使用しないでください。
※常に80℃以上の環境下や高湿化での使用、粘着面への接触や貼り直しは、接着力が低下しはがれるおそれがあります。
※気温10℃以下での作業は接着力が低下します。ドライヤーなどで貼り付け箇所を温めてください。
※コーティング加工が施された箇所には接着しない場合があります。
※接着力が強いため、はがす際に接着面を傷めたり塗装をはがすおそれがあります。
※幼児の手が届かず、直射日光の当たらない冷暗所で保管してください。
※用途以外の使用はしないでください。
※仕様・外観は予告なく変更する場合があります。
※保安基準に違反するような取り付によるトラブルや事故について、メーカーは一切責任を負いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56837116
3937
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください