GIC
Harry Quinn LIVERPOOL163E
振動吸収性に優れたクロモリフレームのミニベロ電動アシストバイク 低床フレームと伸縮可能ハンドルステムで幅広い適応サイズ
用途
アウトドア等
付属品
水筒型5.2Ahバッテリー、充電器Kタイプ
ブレーキ
Vブレーキ
質量(kg)
総質量約15.1
フレーム
クロモリ
バッテリー
5.2Ah/25.2V
タイヤサイズ
16×1.75
モード
アシストモード:3モード
折りたたみ寸法(mm)
1370×630×390
走行距離(km)
約38(エコモード時)
変速
外装3段変速
内容量
1個
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56836967
LIVERPOOL163E-SL
シルバー
¥118,000
¥
109,800
¥120,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56836976
LIVERPOOL163E-OL
オリーブ
¥118,000
¥
109,800
¥120,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。