アカツキ製作所(KOD)
マルチクレアレベル
本体一体型樹脂製気泡管で、狂わないのが大きな特徴
100mmサイズで水平+垂直+45°が測定できる水平器。
狭い箇所の測定、腰袋の収納もでき場所を選ばない。
用途
水平測定・垂直測定・45°測定に。
仕様
本体一体型レンズ気泡管・2本目盛入
その他
磁石1箇所(測定面)
材質
アクリル樹脂製
寸法(mm)
100×35×15
色
クリア
質量(g)
50
タイプ
設備用コンパクト水平器
精度
±2.5mm/m=0.1433°以内
感度
0.5mm/m=0.0286°
気泡管
3個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56836879
MCL-100M
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください