曜日別特売

ヤマハ電動自転車25年モデル PAS With

ヤマハ電動自転車25年モデル PAS With - YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ電動自転車25年モデル PAS With - YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ電動自転車25年モデル PAS With - YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ電動自転車25年モデル PAS With - YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ電動自転車25年モデル PAS With - YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ電動自転車25年モデル PAS With - YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ電動自転車25年モデル PAS With - YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ電動自転車25年モデル PAS With - YAMAHA(ヤマハ)

Withシリーズ内最軽量。定番の使い勝手に優れたベーシックモデル。ショッピング、普段使いにおすすめの電動アシスト自転車。

用途通勤通学等全長(mm)1880全幅(mm)560材質(フレーム)アルミバッテリー容量(Ah)15.8バッテリー電圧(V)25.2タイヤサイズ26インチ適応身長(cm)146以上変速段数内装3段変速総質量(kg)26.8内容量1個
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
バッテリー
サドルの高さ(mm)
走行距離(km)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
マットスモーキーブルー5683880525PA26W-MSVマットスモーキーブルーリチウムイオン750-895一般:62(強モード)、68(スマートパワーモード)、100(オートエコモードプラス)
129,091
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
マットグレイッシュベージュ5683883025PA26W-BEマットグレイッシュベージュリチウムイオンバッテリー750-895(725-870)一充電:62(強モード)/68:(スマートパワーモード)/100:(オートエコモードプラス)
129,091
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
マットナチュラルブラウン5683883925PA26W-MBRマットナチュラルブラウンリチウムイオンバッテリー750-895(725-870)一充電:62(強モード)/68:(スマートパワーモード)/100:(オートエコモードプラス)
129,091
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
マットマーガレットイエロー5683884825PA26W-MYLマットマーガレットイエローリチウムイオンバッテリー750-895(725-870)一充電:62(強モード)/68:(スマートパワーモード)/100:(オートエコモードプラス)
129,091
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
シャンパンシルバー5683885725PA26W-SLシャンパンシルバーリチウムイオンバッテリー750-895(725-870)一充電:62(強モード)/68:(スマートパワーモード)/100:(オートエコモードプラス)
129,091
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5683882125PA26W-DBLダスティーダークブルーリチウムイオン750-895一般:62(強モード)、68(スマートパワーモード)、100(オートエコモードプラス)
129,091
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする