ヤマハ電動自転車25年モデル PAS With 後ろカゴQ5K-OGG-214-270装着品

ヤマハ電動自転車25年モデル PAS With 後ろカゴQ5K-OGG-214-270装着品 - YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ電動自転車25年モデル PAS With 後ろカゴQ5K-OGG-214-270装着品 - YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ電動自転車25年モデル PAS With 後ろカゴQ5K-OGG-214-270装着品 - YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ電動自転車25年モデル PAS With 後ろカゴQ5K-OGG-214-270装着品 - YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ電動自転車25年モデル PAS With 後ろカゴQ5K-OGG-214-270装着品 - YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ電動自転車25年モデル PAS With 後ろカゴQ5K-OGG-214-270装着品 - YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ電動自転車25年モデル PAS With 後ろカゴQ5K-OGG-214-270装着品 - YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ電動自転車25年モデル PAS With 後ろカゴQ5K-OGG-214-270装着品 - YAMAHA(ヤマハ)

リアカゴQ5K-OGG-214-270装着品。Withシリーズ内最軽量。定番の使い勝手に優れたベーシックモデル。ショッピング、普段使いにおすすめの電動アシスト自転車。

用途通勤通学等全長(mm)1880高さ(mm)バスケット:210容量(L)バスケット:25全幅(mm)560適合規格BAA適合寸法(幅W×長さL)(mm)【バスケット】開口部:350×485、底面:240×380バッテリーリチウムイオンバッテリー材質(フレーム)アルミバッテリー容量(Ah)15.8バッテリー電圧(V)25.2タイヤサイズ26インチ充電時間(時間)約4.5(バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。)適応身長(cm)146以上サドルの高さ(mm)750-895走行距離(km)強モード:62、スマートパワーモード:68、オートエコモード:100変速段数内装3段変速総質量(kg)26.8材質(バスケット)樹脂(バスケット:Q5K-OGG-214-270)内容量1個
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
マットスモーキーブルー5683886625PA26W-MSV-Q5KOGG214270マットスモーキーブルー
133,191
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
ダスティーダークブルー5683887525PA26W-DBL-Q5KOGG214270ダスティーダークブルー
133,191
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
マットグレイッシュベージュ5683889125PA26W-BE-Q5KOGG214270マットグレイッシュベージュ
133,191
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
マットナチュラルブラウン5683890025PA26W-MBR-Q5KOGG214270マットナチュラルブラウン
133,191
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
マットマーガレットイエロー5683890925PA26W-MYL-Q5KOGG214270マットマーガレットイエロー
133,191
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
シャンパンシルバー5683891825PA26W-SL-Q5KOGG214270シャンパンシルバー
133,191
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする