ソフトバランスボール ピンク

ソフトバランスボール ピンク - 秦運動具工業 (HATAS)ソフトバランスボール ピンク - 秦運動具工業 (HATAS)ソフトバランスボール ピンク - 秦運動具工業 (HATAS)ソフトバランスボール ピンク - 秦運動具工業 (HATAS)ソフトバランスボール ピンク - 秦運動具工業 (HATAS)

お腹周りのコア(内部) 筋力を鍛えバランスを整えるトレーニングを。
全身の様々なエクササイズに活用できます。
女性にはウエスト周りのエクササイズを。
高齢者には行いやすい、やさしいトレーニングを。
お子様なら遊びながら体力UPを。
ストローで簡単にふくらますことができ、空気を抜くとコンパクトに持ち運べます。(※多少の肺活力が必要ですので高齢者の方には行えない場合があります。)
空気穴部を根元からつまめば極力空気もれをおさえて栓をすることができます。(※多少の指の力が必要ですので高齢者の方には行えない場合があります。)

付属品簡単エクササイズマニュアル、空気入用ストロー材質PVC質量(g)98直径(Φcm)20対象6歳以上アズワン品番68-5682-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56840090DB23
1,000
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする