曜日別特売

塗る亜鉛テクスチャー

塗る亜鉛テクスチャー - ローバル

まるで素材がそのまま塗られているような質感。
塗り重ねることで、見る角度によって変わる独特な陰影をつくり出し平面に立体的な奥行きを表現できます。
下地にシーラーやプライマーを塗ることで、鉄や亜鉛めっきだけでなく、木や石、プラスチックなどにも塗装でき、亜鉛が持つ落ち着いた金属感を塗布することが可能です。
人体に影響の少ない水性タイプなのでニオイが気にならず、非危険物のため「安心」、「安全」です。

シルバー容量(kg)【塗料液】2【粉末】4主な用途鉄、亜鉛めっき、木、石、プラスチックなど含有量(%)【亜鉛】88使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間【指触乾燥】30分【重ね塗り塗装】1時間【完全乾燥】24時間標準塗布量(g/m2)500(理論値)内容量1セット
関連資料:(2.36MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56840668TEX-6KG
55,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする