曜日別特売

フラフラネオンライン

フラフラネオンライン - JET INOUE(ジェットイノウエ)フラフラネオンライン - JET INOUE(ジェットイノウエ)フラフラネオンライン - JET INOUE(ジェットイノウエ)フラフラネオンライン - JET INOUE(ジェットイノウエ)フラフラネオンライン - JET INOUE(ジェットイノウエ)フラフラネオンライン - JET INOUE(ジェットイノウエ)フラフラネオンライン - JET INOUE(ジェットイノウエ)フラフラネオンライン - JET INOUE(ジェットイノウエ)

ふらふらと揺れるパーが車内を楽しく演出!
夜間走行時に眩しくならないやさしい発光で、
表裏の両面が均等に光る有機ELワイヤーを採用
吸盤固定で簡単楽々取付け!
電源はUSBなので、トラックから軽自動車まで幅広く使用できます

用途アクセサリー材質【本体】PC【吸盤(65Φ)】PVC電源USB5V(TYPE-A)寸法(幅W×高さH)(mm)126×167配線長約3(インバーターからUSBまでは約30CM)配線方式AWG24 黒 ダブルコード内容量1個
注意
※防水仕様ではございませんので、室内でご利用下さい
※車両に依っては、インバーターのノイズがAMラジオ等に干渉する場合がございます。予めご了承ください
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56840607590941ブルー
2,200
2,199
2,419(税込)
4日以内出荷
返品不可
56840616590943グリーン
2,200
2,199
2,419(税込)
4日以内出荷
返品不可
56840625590944ホワイト
2,200
2,199
2,419(税込)
4日以内出荷
返品不可
56840641590945ピンク
2,200
2,199
2,419(税込)
4日以内出荷
返品不可
56840650590947レッド
2,200
2,199
2,419(税込)
4日以内出荷
返品不可
56840659590948アンバー
2,200
2,199
2,419(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする