曜日別特売

丸型ステッカー135Φ 速度抑制装置付 黒文字

丸型ステッカー135Φ 速度抑制装置付 黒文字 - JET INOUE(ジェットイノウエ)丸型ステッカー135Φ 速度抑制装置付 黒文字 - JET INOUE(ジェットイノウエ)丸型ステッカー135Φ 速度抑制装置付 黒文字 - JET INOUE(ジェットイノウエ)

シルバー色ベースのミラー調「 速度抑制装置付」表示のステッカー

用途ステッカー・デカール材質金属化銀色ポリエステル直径(Φmm)135文字色黒文字内容量1枚
注意
※UV耐性および対光耐性の素材を使用しておりますが、屋外への取付等、ご使用環境に因っては一定期間経過の色落ち・変色等は必ず発生いたしますので予めご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56840896503499
800
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

初心者マーク/ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする