曜日別特売

ロータリーアクチュエータ(スクリュータイプ)

ロータリーアクチュエータ(スクリュータイプ) - JPN[家電]ロータリーアクチュエータ(スクリュータイプ) - JPN[家電]ロータリーアクチュエータ(スクリュータイプ) - JPN[家電]ロータリーアクチュエータ(スクリュータイプ) - JPN[家電]ロータリーアクチュエータ(スクリュータイプ) - JPN[家電]

「ニューマリード」はスクリュー構造で、ピストンの直進動作を回転運動に変換した、ベーンタイプ・ラック&ピニオンタイプの機能メリット性を融合させ、超コンパクトな形状にした空圧ロータリーアクチュエータとなります。
1.特長
軽量・超スリム形状にて小面積での装着が可能となり、狭い空間でもご使用が頂けて、他社メーカーでは類を見ない製品となります。
<ベーンタイプ比較> 高トルク、内部リークなしの為に中間停止も可能となります。
<ラック&ピニオンタイプ比較> 超コンパクト化、同等以上のトルクを発生させます。
2.バリエーション
・CNRタイプ(Φ15、Φ20)
・CFRタイプ(Φ35)
・揺動角度 90°or 180°選択
・トルク範囲(N-m)0.2~4.5
・Wスイッチ付きタイプ/スイッチ無しタイプでの選択
3.仕様詳細
カタログにてご参照願います。

用途
超コンパクト・応答性の良さをメリットに、90°又は180°の回転機能を反映させ広域な動作が可能となります。
搬送装置(ピッチ送り・昇降・他)、クランプ機能、部品供給装置、反転装置、テーブル往復、扉の開閉など、多彩な機能へトルクを必要とする動作が可能となります。
<使用事例>
1.平行・上下運動への機能
クランプ・ワーク供給 ・ワーク進路切替・NGワーク排出・間欠作動・昇降・ホッパー・シャッター・他
2.回転運動への機能
アーム機構・ロール回転・タレット・バルブ開閉・攪拌・他
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.05最低作動圧力(MPa)0.2内容量1個
取扱説明書:(0.14MB)
注意
※故障の発生を防ぐ為にも「取扱い説明書」をご参照頂き、注意事項等を把握されたうえでのご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
周囲温度(℃)
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56842147CNR-15-9015-10~+8090
52,100
37,980
41,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56842156CNR-15-18015-10~+80180
53,500
38,980
42,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56842165CNR-20-9020-10~+8090
68,000
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56842181CNR-20-18020-10~+80180
70,300
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56842190CNR-20-90-SB10120-10~+6090
107,300
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56842199CNR-20-180-SB10120-10~+60180
109,400
78,980
86,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56842208CFR-35-9035-10~+8090
104,900
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56842217CFR-35-18035-10~+80180
110,200
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56842226CFR-35-90-SB20135-10~+6090
115,300
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56842235CFR-35-180-SB20135-10~+60180
120,600
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする