淡野製作所
チンニング&ディップスタンド VerⅡ
幅を狭くリニューアルし、トレーニング可能な運動も増えました。
懸垂・チンニングでバーに届かない場合プッシュアップ箇所をご利用ください。
その他
【トレーニング可能な運動】チンニング・ディップス・懸垂・プッシュアップ・レッグレイズ
材質
スチール製
質量(kg)
36
耐荷重(kg)
150(使用者の体重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
112×120×220
塗装
メラミン樹脂焼付塗装
アズワン品番
68-9771-92
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56844071
D567
¥150,000
¥
149,998
¥164,998
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000