曜日別特売

テスラークリーン CL 20kg

テスラークリーン CL 20kg - クリーンケミカル

医療・理化学用次亜塩素配合アルカリ性洗浄剤。
次亜塩素酸ソーダの特性を活かした除菌洗浄剤です。
ウイルス、一般細菌、血液、血清の検査に使用されたガラス器具及びプラスチック製器具類の除菌・洗浄に適しています。

使用方法使用濃度2%~5%、器具類を洗浄液に2~24時間浸漬後、よくすすぎ洗いをして下さい。容量(kg)20主成分特殊陰イオン界面活性剤、次亜塩素酸ナトリウム、洗浄助剤アズワン品番69-4894-30繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※汚れによっては使用濃度、洗浄時間は適宜調整して下さい。
※本製品は、医療・理化学用器具専用の洗浄剤です。用途以外でのご使用はお控え下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56842768-
27,500
27,498
30,248(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする