ナビス(アズワン)
タオルウォーマー コンパクト
日本製のバイメタルを搭載しているため、安定した温度制御が可能です。
シンプルな白を基調としたデザインで空間に馴染みます。
付属品
棚・バスケット×2枚、ドレイン受け×1枚
材質
本体/スチール、扉/ABS樹脂、庫内/アルミ合金
質量(kg)
4.5
容量(L)
7(おしぼり約35本)
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
130
温度調節
バイメタル式サーモスタット×1個
外寸法(mm)
330×280×360
アズワン品番
8-810-01
庫内寸法(mm)
255×195×145
庫内温度(℃)
約75±10(庫内中央部)
内容量
1個
注意
※タオルはポリ袋入りタオルをご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56843651
AS20
¥
15,000
¥
14,998
¥
16,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000