曜日別特売

360°首振サーキュレーター

360°首振サーキュレーター - オーム電機360°首振サーキュレーター - オーム電機360°首振サーキュレーター - オーム電機360°首振サーキュレーター - オーム電機

静かで省エネDCモーター
360°series技術(「立体揺動構造:特許第6843801号」で
立体的な送風を実現、より広範囲に風を送ることができる)搭載
「風量1」で36dB以下(1m)の静音設計
USB給電方式採用(本体:USB Type-C入力端子)
タッチパネル式、消灯機能付き
1~8時間切タイマー
羽根サイズ約15cm
適用畳数21畳まで
工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい

付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、電源アダプター (10W)、USBケーブル (USB Type-A / USB Type-C、1.5m)質量(kg)約1.5グレージュ電源(V)DC5 (USB給電:USB Type-C 入力端子)消費電力(W)10 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz )風量(m3/min)50Hz/60Hz10.2 ※風力 8(最大)稼動時首振360°自動首振/左右自動首振外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約203×310×195(羽根サイズ…約150)風量調整8段階風速(m/min)(50Hz/60Hz)330 ※風力 8(最大)稼動時内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56845507FF-SQ860TC-FBH
6,480
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする