曜日別特売

360°首振リビングサーキュレーター

360°首振リビングサーキュレーター - オーム電機360°首振リビングサーキュレーター - オーム電機360°首振リビングサーキュレーター - オーム電機360°首振リビングサーキュレーター - オーム電機360°首振リビングサーキュレーター - オーム電機360°首振リビングサーキュレーター - オーム電機

工具なしで背面ガードまで外せて、お手入れしやすい
切タイマー(1~8時間)
風量1(静音モード)で38dB以下 (1m)の静音設計
液晶タッチパネル式
液晶タッチパネルのあかりを消灯できる、消灯機能付き
羽根サイズ約18cm
適用畳数18畳まで

付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、リモコンホルダー×1個質量(kg)約2.6ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)35/39 ※風力 強(最大)稼動時(50Hz/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz14.5/15.1 ※風力 強(最大)稼動時コード長さ(m)約1.5首振360°自動首振/左右自動首振外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)268×655×268(羽根サイズ…約180)風量調整4段階(1…静音・2…弱・3…中・4…強)風速(m/min)(50Hz/60Hz)360/366 ※風力 強(最大)稼動時内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56845516FF-SQ842AC-FW
7,980
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする