uni(三菱鉛筆)
ユニボール ワン 0.5mm 黒(黒軸/ローズゴールドver.)
新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、 記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペン
インク色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
ボール径(Φmm)
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57081075
UMNSG38BK.24
黒
0.38
黒
¥220
¥
179
¥197
(税込)
翌々日出荷
57081091
UMNSG38.24
オフホワイト
0.38
オフホワイト
¥220
¥
179
¥197
(税込)
翌々日出荷
57081170
UMNSG05BK.24
黒
0.5
黒
¥220
¥
179
¥197
(税込)
翌々日出荷
57081179
UMNSG05.24
オフホワイト
0.5
オフホワイト
¥220
¥
179
¥197
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください