曜日別特売

これエエやん 【まとめ買い】 シャワー補修用パッキン 5個入 S20 ミラブル 水漏れ 漏水 修理 シャワーヘッド Oリング

これエエやん 【まとめ買い】 シャワー補修用パッキン 5個入 S20 ミラブル 水漏れ 漏水 修理 シャワーヘッド Oリング - GAONA(ガオナ)これエエやん 【まとめ買い】 シャワー補修用パッキン 5個入 S20 ミラブル 水漏れ 漏水 修理 シャワーヘッド Oリング - GAONA(ガオナ)これエエやん 【まとめ買い】 シャワー補修用パッキン 5個入 S20 ミラブル 水漏れ 漏水 修理 シャワーヘッド Oリング - GAONA(ガオナ)これエエやん 【まとめ買い】 シャワー補修用パッキン 5個入 S20 ミラブル 水漏れ 漏水 修理 シャワーヘッド Oリング - GAONA(ガオナ)

◆パッキンが切れてシャワーヘッドの根元から水漏れした際や紛失してしまった際の交換用です。
◆サイエンス社のミラブルシャワーヘッドのものと同サイズの修理用Oリングです。
◆複数シャワーがついているホテルのバスルームや銭湯などの公共施設でのまとめて交換に便利な5個入りです。
◆工具が不要なので、簡単に自分で交換できます。

用途ミラブルのシャワーヘッドに適合する呼び番号S20のOリング5個入りです。適合サイエンス社 ミラブルシャワーヘッド材質ニトリルゴム厚さ(mm)1.5入数5個直径(mm)19.5内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57081906GA-FW050
オープン
289
318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする