これエエやん シャワー補修用パッキン S20 ミラブル 水漏れ 漏水 修理 シャワーヘッド Oリング

これエエやん シャワー補修用パッキン S20 ミラブル 水漏れ 漏水 修理 シャワーヘッド Oリング - GAONA(ガオナ)これエエやん シャワー補修用パッキン S20 ミラブル 水漏れ 漏水 修理 シャワーヘッド Oリング - GAONA(ガオナ)これエエやん シャワー補修用パッキン S20 ミラブル 水漏れ 漏水 修理 シャワーヘッド Oリング - GAONA(ガオナ)これエエやん シャワー補修用パッキン S20 ミラブル 水漏れ 漏水 修理 シャワーヘッド Oリング - GAONA(ガオナ)

◆パッキンが切れてシャワーヘッドの根元から水漏れした際や紛失してしまった際の交換用です。
◆サイエンス社のミラブルシャワーヘッドのものと同サイズの修理用Oリングです。
◆バラ売りなので必要な分だけ購入可能です。
◆工具が不要なので、簡単に自分で交換できます。

用途ミラブルのシャワーヘッドに適合する呼び番号S20のOリングです。適合サイエンス社 ミラブルシャワーヘッド材質ニトリルゴム厚さ(mm)1.5直径(mm)19.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57081897GA-FW049
オープン
109
120(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする