曜日別特売

これエエやん 伸縮式洗濯機排水ホースL型 省スペース 交換用 直角に曲がる 洗濯機に直接接続

これエエやん 伸縮式洗濯機排水ホースL型 省スペース 交換用 直角に曲がる 洗濯機に直接接続 - GAONA(ガオナ)これエエやん 伸縮式洗濯機排水ホースL型 省スペース 交換用 直角に曲がる 洗濯機に直接接続 - GAONA(ガオナ)これエエやん 伸縮式洗濯機排水ホースL型 省スペース 交換用 直角に曲がる 洗濯機に直接接続 - GAONA(ガオナ)これエエやん 伸縮式洗濯機排水ホースL型 省スペース 交換用 直角に曲がる 洗濯機に直接接続 - GAONA(ガオナ)これエエやん 伸縮式洗濯機排水ホースL型 省スペース 交換用 直角に曲がる 洗濯機に直接接続 - GAONA(ガオナ)

◆全自動洗濯機(ドラム式・縦型)の取替用排水ホースです。
◆伸縮タイプ(最小330~最大930ミリ)
◆部分的に伸縮できるので、直角に曲げることができます。
◆洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。
◆洗濯機と壁との距離が狭い場合やスペースを確保したい場合におすすめです。
◆シャープやパナソニック、日立、東芝といったほとんどの国内メーカーの洗濯機に取付けできます。
◆排水口径が30ミリ(国内規格)に取付可能です。

用途洗濯機に直接取付けられるL字型の伸縮式排水ホースです。付属品バンド材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレスタイプ伸縮タイプ(330~930mm)使用温度(℃)1~50適合メーカーシャープ、パナソニック、日立、東芝(一例)排水口径(Φmm)30内容量1個
注意
※直接真下排水には使用しないでください。
※購入前に洗濯機排水口のサイズを確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57082080GA-LD007
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする