曜日別特売

これエエやん 洗濯機トラップ用フタ 防虫 防臭 悪臭 におい防止 ふさぐ

これエエやん 洗濯機トラップ用フタ 防虫 防臭 悪臭 におい防止 ふさぐ - GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機トラップ用フタ 防虫 防臭 悪臭 におい防止 ふさぐ - GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機トラップ用フタ 防虫 防臭 悪臭 におい防止 ふさぐ - GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機トラップ用フタ 防虫 防臭 悪臭 におい防止 ふさぐ - GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機トラップ用フタ 防虫 防臭 悪臭 におい防止 ふさぐ - GAONA(ガオナ)

◆洗濯機トラップの封水切れによる害虫の侵入や臭いにおいを防ぎます。
◆賃貸の一室をオフィスとして使用する際や未入居の間など、長期間洗濯機を使わない場合におすすめです。
◆トラップ用エルボを取外して設置します。
◆蓋をはめるだけなので簡単に取付け・取外しができます。
◆ほとんどのメーカーの洗濯機パン(外形Φ142)に設置できます。

用途
虫やにおいがあがってくるのを防ぐ洗濯機トラップ用フタです。
長期間しようしないときに。
材質ポリプロピレン寸法(mm)156(上部)×146(下部)×20(厚さ)適合外径(Φmm)142内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57082098GA-LF051
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする