曜日別特売

これエエやん 洗濯機排水ホース用エルボ 省スペース 既存ホースと接続 直接接続 狭いスペース

これエエやん 洗濯機排水ホース用エルボ 省スペース 既存ホースと接続 直接接続 狭いスペース - GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機排水ホース用エルボ 省スペース 既存ホースと接続 直接接続 狭いスペース - GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機排水ホース用エルボ 省スペース 既存ホースと接続 直接接続 狭いスペース - GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機排水ホース用エルボ 省スペース 既存ホースと接続 直接接続 狭いスペース - GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機排水ホース用エルボ 省スペース 既存ホースと接続 直接接続 狭いスペース - GAONA(ガオナ)

◆既存ホースと合わせてL字型のホースに変更できる継手です。
◆全自動洗濯機(ドラム式・縦型)と壁との距離が狭い場合やスペースを確保したい場合におすすめです。
◆排水ホース取付時に壁と差込口とのスペースがなく、既存ホースだけでは折れてしまう場合にも便利です。
◆既存ホースの先端につけるだけでコンパクトに曲げる配管ができます。
◆シャープやパナソニック、日立、東芝といったほとんどの国内メーカーの洗濯機に取付けできます。
◆排水口径が30ミリ(国内規格)に取付可能です。
◆引っ越しなどで洗濯機を設置する業者様のいざという時の備えにおすすめです。

用途洗濯機本体に接続することで排水ホースを省スペースで取付けできるエルボです。付属品バンド材質エラストマー、ステンレス使用温度(℃)1~50適合メーカーシャープ、パナソニック、日立、東芝(一例)内容量1個
注意
※購入前に洗濯機排水口のサイズを確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57082168GA-LF059
オープン
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする