これエエやん 水栓ハンドル上部 クロス おしゃれ 交換 レトロ かわいい 十字 蛇口

これエエやん 水栓ハンドル上部 クロス おしゃれ 交換 レトロ かわいい 十字 蛇口 - GAONA(ガオナ)これエエやん 水栓ハンドル上部 クロス おしゃれ 交換 レトロ かわいい 十字 蛇口 - GAONA(ガオナ)これエエやん 水栓ハンドル上部 クロス おしゃれ 交換 レトロ かわいい 十字 蛇口 - GAONA(ガオナ)これエエやん 水栓ハンドル上部 クロス おしゃれ 交換 レトロ かわいい 十字 蛇口 - GAONA(ガオナ)これエエやん 水栓ハンドル上部 クロス おしゃれ 交換 レトロ かわいい 十字 蛇口 - GAONA(ガオナ)

◆レトロなクロスハンドルで海外風の水栓にドレスアップします。
◆上部ごと交換するので、ハンドル下ナットにメッキが施されていない場合にもきれいに交換できます。
◆ハンドル下からの水漏れ補修用としてもおすすめです。
◆洗面台やキッチン、浴室の2ハンドル(ツーバルブ)混合栓のプチDIYでよく使用されています。
◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。
◆節水固定コマ仕様
◆お湯側用にH(HOT)表記に変更できるビス付き

用途既存の蛇口に取付けるだけでおしゃれにグレードアップできる十字ハンドルです。仕様節水固定コマ仕様付属品H表示ビス適合JIS規格水栓呼13材質黄銅高さ(mm)60.5適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57081967GA-HG047
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする