曜日別特売
GA-HG047 これエエやん 水栓ハンドル上部 クロス おしゃれ 交換 レトロ かわいい 十字 蛇口 GAONA(ガオナ) 57081967

GA-HG047 これエエやん 水栓ハンドル上部 クロス おしゃれ 交換 レトロ かわいい 十字 蛇口 GAONA(ガオナ) 57081967
GA-HG047 これエエやん 水栓ハンドル上部 クロス おしゃれ 交換 レトロ かわいい 十字 蛇口 GAONA(ガオナ) 57081967
GA-HG047 これエエやん 水栓ハンドル上部 クロス おしゃれ 交換 レトロ かわいい 十字 蛇口 GAONA(ガオナ) 57081967
GA-HG047 これエエやん 水栓ハンドル上部 クロス おしゃれ 交換 レトロ かわいい 十字 蛇口 GAONA(ガオナ) 57081967
GA-HG047 これエエやん 水栓ハンドル上部 クロス おしゃれ 交換 レトロ かわいい 十字 蛇口 GAONA(ガオナ) 57081967

これエエやん 水栓ハンドル上部 クロス おしゃれ 交換 レトロ かわいい 十字 蛇口

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57081967
品番
GA-HG047
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

◆レトロなクロスハンドルで海外風の水栓にドレスアップします。
◆上部ごと交換するので、ハンドル下ナットにメッキが施されていない場合にもきれいに交換できます。
◆ハンドル下からの水漏れ補修用としてもおすすめです。
◆洗面台やキッチン、浴室の2ハンドル(ツーバルブ)混合栓のプチDIYでよく使用されています。
◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。
◆節水固定コマ仕様
◆お湯側用にH(HOT)表記に変更できるビス付き

用途
既存の蛇口に取付けるだけでおしゃれにグレードアップできる十字ハンドルです。
付属品
H表示ビス
仕様
節水固定コマ仕様
適合
JIS規格水栓呼13
材質
黄銅
高さ(mm)
60.5
適合メーカー
カクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする