YOKOHAMA(横浜ゴム)
並行輸入品 【2024年製】BluEarth-ES ES32 ブルーアース サマータイヤ
ECOS ES31は、低燃費とグリップの向上を目指して進化しました。 幅広い車種に対応。
用途
サマータイヤ(夏タイヤ)
タイヤタイプ
サマータイヤ(夏タイヤ)
内容量
1本
注意
※当製品は海外モデル(並行輸入品)です。
※海外モデルは国内メーカーの海外工場(一部商品は日本国内工場)で製造された海外販売仕様のタイヤとなります。
※日本国内向けに製造されたタイヤと海外モデルでは性能やゴム質等が若干異なる場合がございます。
※同じ銘柄でも使用感が若干異なる場合がございますが、 品質等に問題はありません。
※海外モデルの中には、商品ラベルが貼付されていないタイヤがございますが、新品タイヤとして品質に問題ございません。また、英語や現地の言語のラベルが貼付されている場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57055069
yk-es32-205-60r16-24-1
205/60R16 92V
約205
16
60
オープン
¥
14,010
¥
15,411
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57055087
yk-es32-195-60r16-24-1
195/60R16 89H
約195
16
60
オープン
¥
11,150
¥
12,265
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57055105
yk-es32-215-50r17-24-1
215/50R17 91V
約215
17
50
オープン
¥
12,420
¥
13,662
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。