並行輸入品 【2024年製】PROXES Sport C プロクセス スポーツ サマータイヤ

並行輸入品 【2024年製】PROXES Sport C プロクセス スポーツ サマータイヤ - TOYO TIRES並行輸入品 【2024年製】PROXES Sport C プロクセス スポーツ サマータイヤ - TOYO TIRES並行輸入品 【2024年製】PROXES Sport C プロクセス スポーツ サマータイヤ - TOYO TIRES並行輸入品 【2024年製】PROXES Sport C プロクセス スポーツ サマータイヤ - TOYO TIRES並行輸入品 【2024年製】PROXES Sport C プロクセス スポーツ サマータイヤ - TOYO TIRES

驚くべきウェットパフォーマンス、優れた超高性能タイヤ
ダイナミックテーパーリブを採用し、路面との接地面積を維持し、アーク形状のリブにより接地圧を均一化すると同時に、ウェット性能を最大化するためにハイグリップトレッド方式を採用。
最新のナノバランス技術を用いて、ナノ分析と分析により、最高のゴム材料を開発し、湿潤性能を向上。
ハイテンションベルトレイヤーと超ハイターンアップ構造を採用し、ハンドリングの安定性と乗り心地を向上。
湿地パフォーマンスのための最先端技術
ダイナミックテーパー面リブは路面との接地面積を維持するために使用され、接地圧は弧状のリブによって均一化され、ハイグリップトレッド式がウェットパフォーマンスを最大化するために使用されます。
最新のナノバランス技術を採用
ナノ分析と分析を通じて、湿地のパフォーマンスを改善するために最も適切な材料を使用。
パターンデザイン
・反射型ブロック
ハンドリングの安定性とブレーキ性能を向上
・ドライブリブ
けん引性能を向上させる
・ダイナミックテーパーリブエンド
トラクション性能とハンドリング安定性を向上
・高剛性リブ
グリップ性能とハンドリング安定性を向上

用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ235/60R18 103Hタイヤ幅(mm)約235リム径(inch)18偏平率(%)60内容量1本
注意
※当製品は海外モデル(並行輸入品)です。
※海外モデルは国内メーカーの海外工場(一部商品は日本国内工場)で製造された海外販売仕様のタイヤとなります。
※日本国内向けに製造されたタイヤと海外モデルでは性能やゴム質等が若干異なる場合がございます。
※同じ銘柄でも使用感が若干異なる場合がございますが、 品質等に問題はありません。
※海外モデルの中には、商品ラベルが貼付されていないタイヤがございますが、新品タイヤとして品質に問題ございません。また、英語や現地の言語のラベルが貼付されている場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57054631ty-pxspc-235-60r18-24-1
オープン
13,540
14,894(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥900/税込¥990
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする