曜日別特売

並行輸入品 【2025年製】BluEarth AE50 ブルーアース サマータイヤ

並行輸入品 【2025年製】BluEarth AE50 ブルーアース サマータイヤ - YOKOHAMA(横浜ゴム)並行輸入品 【2025年製】BluEarth AE50 ブルーアース サマータイヤ - YOKOHAMA(横浜ゴム)並行輸入品 【2025年製】BluEarth AE50 ブルーアース サマータイヤ - YOKOHAMA(横浜ゴム)並行輸入品 【2025年製】BluEarth AE50 ブルーアース サマータイヤ - YOKOHAMA(横浜ゴム)並行輸入品 【2025年製】BluEarth AE50 ブルーアース サマータイヤ - YOKOHAMA(横浜ゴム)並行輸入品 【2025年製】BluEarth AE50 ブルーアース サマータイヤ - YOKOHAMA(横浜ゴム)並行輸入品 【2025年製】BluEarth AE50 ブルーアース サマータイヤ - YOKOHAMA(横浜ゴム)並行輸入品 【2025年製】BluEarth AE50 ブルーアース サマータイヤ - YOKOHAMA(横浜ゴム)

ドライビングプレジャーを追求し、高い安全性能をもつ、トータルバランス低燃費タイヤです。

用途サマータイヤ(夏タイヤ)リム径(inch)17タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤ幅(mm)約225内容量1本
注意
※当製品は海外モデル(並行輸入品)です。
※海外モデルは国内メーカーの海外工場(一部商品は日本国内工場)で製造された海外販売仕様のタイヤとなります。
※日本国内向けに製造されたタイヤと海外モデルでは性能やゴム質等が若干異なる場合がございます。
※同じ銘柄でも使用感が若干異なる場合がございますが、 品質等に問題はありません。
※海外モデルの中には、商品ラベルが貼付されていないタイヤがございますが、新品タイヤとして品質に問題ございません。また、英語や現地の言語のラベルが貼付されている場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57055270yk-ae50-225-50r17-24-1225/50R17 94W約2255017
オープン
14,970
16,467(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57055288yk-ae50-225-45r17x-25-1225/45R17 94W XL約2254517
オープン
15,290
16,819(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする