曜日別特売

並行輸入品 【2025年製】BluEarth-GT AE51A ブルーアース サマータイヤ

並行輸入品 【2025年製】BluEarth-GT AE51A ブルーアース サマータイヤ - YOKOHAMA(横浜ゴム)並行輸入品 【2025年製】BluEarth-GT AE51A ブルーアース サマータイヤ - YOKOHAMA(横浜ゴム)並行輸入品 【2025年製】BluEarth-GT AE51A ブルーアース サマータイヤ - YOKOHAMA(横浜ゴム)並行輸入品 【2025年製】BluEarth-GT AE51A ブルーアース サマータイヤ - YOKOHAMA(横浜ゴム)並行輸入品 【2025年製】BluEarth-GT AE51A ブルーアース サマータイヤ - YOKOHAMA(横浜ゴム)

高品質の運転制御
〇トリプルパワータイヤブロック
3つの高剛性タイヤブロックが高速走行安定性を確保し、中央部は3つのストレートタイヤブロックで設計されています。コヒーレントトリプルパワータイヤブロックは、進行方向の剛性を高め、高速直進の安定性を向上させます。
〇非対称パターン
ハンドリングの安定性と快適性を向上させながら、トレッドブロックの剛性を調整します。タイヤの内側は、弧状の細い溝と対称的な溝の構成を採用し、タイヤの剛性を適切なレベルに調整して快適な乗り心地を実現します。タイヤの外側には幅広のタイヤブロックと貫通しない小溝を採用し、タイヤの高剛性を確保し、高度な走行安定性を実現しています。
〇稲妻状の溝
エッジ効果により水膜が除去され、ウェットグリップが強化されます。稲妻のような溝は、ブロックの剛性を維持しながらコーナーの数を増やします。これにより、排水性能が向上し、湿地のグリップが強化されます。
〇ブレード溝
接地圧とエッジ効果を平均化し、乾式グランドハンドリングの安全性と湿った地面のグリップを同時に向上させることにより、溝はブレード形状に設計され、適切なブロック剛性が維持されます。面取りされた溝は、トレッドの接地圧をより均一にし、コーナーの数を増やします。

用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ235/45R18 94Wリム径(inch)18タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤ幅(mm)約235偏平率(%)45内容量1本
注意
※当製品は海外モデル(並行輸入品)です。
※海外モデルは国内メーカーの海外工場(一部商品は日本国内工場)で製造された海外販売仕様のタイヤとなります。
※日本国内向けに製造されたタイヤと海外モデルでは性能やゴム質等が若干異なる場合がございます。
※同じ銘柄でも使用感が若干異なる場合がございますが、 品質等に問題はありません。
※海外モデルの中には、商品ラベルが貼付されていないタイヤがございますが、新品タイヤとして品質に問題ございません。また、英語や現地の言語のラベルが貼付されている場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57054771yk-ae51a-235-45r18-24-1約2354518
オープン
17,990
19,789(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥900/税込¥990
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする