曜日別特売

並行輸入品 【2025年製】BluEarth-XT AE61A ブルーアース サマータイヤ

並行輸入品 【2025年製】BluEarth-XT AE61A ブルーアース サマータイヤ - YOKOHAMA(横浜ゴム)並行輸入品 【2025年製】BluEarth-XT AE61A ブルーアース サマータイヤ - YOKOHAMA(横浜ゴム)並行輸入品 【2025年製】BluEarth-XT AE61A ブルーアース サマータイヤ - YOKOHAMA(横浜ゴム)並行輸入品 【2025年製】BluEarth-XT AE61A ブルーアース サマータイヤ - YOKOHAMA(横浜ゴム)並行輸入品 【2025年製】BluEarth-XT AE61A ブルーアース サマータイヤ - YOKOHAMA(横浜ゴム)

強いショルダー
〇トリプルパワータイヤブロック
ブロックがつぶれにくい「非貫通溝」を採用し、偏心摩耗を抑えています。湿地のパフォーマンスを調整するために、細かい溝が追加されています。
〇ノンスルーグルーブ&ノンスルーグルーブ
緩衝溝とサイプを非貫通形状に設計することにより、吸引音の発生を抑えることができます。
〇サイレントグルーブ
タイヤブロックの内側に設けられたサイプは、騒音を抑制し、車外の騒音を効果的に低減することができます。
〇トリプルパワータイヤブロック
中央部分は3つのストレートタイヤブロックで設計されています。コヒーレントトリプルパワータイヤブロックは、進行方向の剛性を高め、高速直進の安定性を向上させます。
〇高剛性パワーショルダー
「非貫通溝」と「非貫通刃」をずらして配置することで、高い剛性を実現。車線変更時の運転体験を向上させ、揺れ防止性能と偏心防止性能を強化します。
〇最適化されたベルト
ドーム型のトレッド構造を採用した滑らかな地盤形状は、偏摩耗に強いという特徴を発揮します。
中央の接地長を延長することにより、直進の安定性を確保するため。

用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)内容量1本
注意
※当製品は海外モデル(並行輸入品)です。
※海外モデルは国内メーカーの海外工場(一部商品は日本国内工場)で製造された海外販売仕様のタイヤとなります。
※日本国内向けに製造されたタイヤと海外モデルでは性能やゴム質等が若干異なる場合がございます。
※同じ銘柄でも使用感が若干異なる場合がございますが、 品質等に問題はありません。
※海外モデルの中には、商品ラベルが貼付されていないタイヤがございますが、新品タイヤとして品質に問題ございません。また、英語や現地の言語のラベルが貼付されている場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57054789yk-ae61a-235-55r19-23-1235/55R19 101V約2351955
オープン
21,340
23,474(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57054999yk-ae61a-225-60r18x-25-1225/60R18 104V XL約2251860
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする