並行輸入品 【2025年製】ECOPIa EP300 エコピア サマータイヤ

並行輸入品 【2025年製】ECOPIa EP300 エコピア サマータイヤ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)並行輸入品 【2025年製】ECOPIa EP300 エコピア サマータイヤ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)並行輸入品 【2025年製】ECOPIa EP300 エコピア サマータイヤ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)並行輸入品 【2025年製】ECOPIa EP300 エコピア サマータイヤ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

ECOPIAシリーズタイヤは、優れた転がり抵抗と強化された湿潤性能、およびライフの省エネシリーズの主力製品を備えています。
ウェットブレーキと低抗力のアップグレード。
ウェットブレーキ、低転がり抵抗。
◆転がり抵抗が低いほど燃費が向上
◆濡れた路面でのグリップ性能の向上
◆より長い耐用年数
新方式
・過去の化合物
シリコン粒子間の摩擦により、エネルギー損失が大きくなります。省エネ機能の削減。
・新化合物
従来の「ウォームロード性能向上ポリマー」をベースに、新たな「低転がり抵抗向上係数」を追加し、革新的な低燃費と安全性能の向上を実現。
クラウン構造の改善
省エネ、ウェットパフォーマンス、長寿命。
接地圧分布を最適化することで、省エネ、濡れた路面でのハンドリング、ライフなどのパフォーマンスが大幅に向上。
複数の丸みを帯びたパターンブロック
ウェットパフォーマンス
横方向の力を受けたときにブロックの剛性を確保し、接地圧の均等な分散を確保。
独特の湾曲したパターンエッジ
ウェットパフォーマンス
湾曲したブロックエッジ設計は、ブロックの変形を効果的に防止し、ブレーキング中の接地面積を増やし、ブレーキング性能を向上。

用途サマータイヤ(夏タイヤ)リム径(inch)17タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)内容量1本
注意
※当製品は海外モデル(並行輸入品)です。
※海外モデルは国内メーカーの海外工場(一部商品は日本国内工場)で製造された海外販売仕様のタイヤとなります。
※日本国内向けに製造されたタイヤと海外モデルでは性能やゴム質等が若干異なる場合がございます。
※同じ銘柄でも使用感が若干異なる場合がございますが、 品質等に問題はありません。
※海外モデルの中には、商品ラベルが貼付されていないタイヤがございますが、新品タイヤとして品質に問題ございません。また、英語や現地の言語のラベルが貼付されている場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57054825bs-ep300-215-50r17-25-1215/50R17 91V約2155017
オープン
13,380
14,718(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57054850bs-ep300-225-55r17-25-1225/55R17 97V約2255517
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする