曜日別特売

プラグ付き工具用コード 補修用 2m

プラグ付き工具用コード 補修用 2m - オーム電機プラグ付き工具用コード 補修用 2m - オーム電機プラグ付き工具用コード 補修用 2m - オーム電機プラグ付き工具用コード 補修用 2m - オーム電機

加工のしやすい電線を使用しています
接続部分の処理はしていません

定格12A-125V(1200W)コード長さ(m)2使用電線VCTF(2×1.25mm2)内容量1個
注意
※ 1200ワット以下でお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57128621HS-HT1-03
980
979
1,077(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする