モバイルバッテリー 20000mAh PD対応 18W出力

モバイルバッテリー 20000mAh PD対応 18W出力 - オーム電機モバイルバッテリー 20000mAh PD対応 18W出力 - オーム電機モバイルバッテリー 20000mAh PD対応 18W出力 - オーム電機モバイルバッテリー 20000mAh PD対応 18W出力 - オーム電機

合計最大出力18W、20000mAhタイプのモバイルチャージャー
超急速充電PD(USB Power Delivery)対応
2台の機器を同時に充電できます
LEDで電池残量がすぐわかる
パススルー機能(お使いの機器の給電する際にモバイルチャージャーへも給電できる機能)搭載 。
お使いの機器への給電が優先されます

用途スマートフォン、加熱式タバコの充電に仕様●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×1、Type-C×1●届出事業者名:株式会社オーム電機付属品充電用ケーブル(micro-B 約15cm)、保証書付取扱説明書ブラック種類PSマーク:PSE本体質量(g)約420定格容量DC5V/12600mAh入力DC5V/2.0A、9V/2.0A、12V/1.5A定格出力DC5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A ( 電流値は各出力が単独使用時の最大電流値(Power DeliveryまたはQuick Chargeに対応する場合)で、同時使用する場合は合計出力が5V/3Aまでです。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×148×28(突起部を除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約7時間(Power Deliveryに対応する電源アダプター及びUSBケーブルを使用する場合)バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)天板厚さ(mm)約500バッテリー容量(mAh)20000内容量1個
注意
※ Power Delivery急速充電には、Power Deliveryに対応した端末、各種ケーブル、充電アダプタが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57128307SMP-JV51K
3,980
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする