曜日別特売

Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)AC100~242V

Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)AC100~242V - Panasonic(パナソニック)
仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:端子台取付タイプブラック質量(g)約200出力(W)PoE:最大15.4使用温度範囲(℃)-20 ~ +50規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)23 以下適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版)定格電圧(V)AC 100 ~242定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く)コード長さ(mm)約500相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと)法規制電波法保証期間お買い上げ日より1年間セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋外通信速度240 Mbps (PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM)通信距離(m)本製品間 最大100使用周波数(MHz)2 ~28給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台内容量1個
注意
※電波法により、屋内用の製品を屋外で使用することは禁止されています。
※ 屋内:建物内で使用する場合
※ 屋外:建物外の配線を通る場合(例:母屋と離れとの通信など)
※ 防水・防塵性能は有していません。
※他社製のnessumTM機器とは接続できません。
※配電線・強電部の近くには設置しないでください。
※同一端子台・コンセントに負荷機器を接続することは避けてください。電源ノイズを発生しやすい負荷機器は、通信に影響を及ぼします。
※バックアップ電源装置〔無停電電源装置(UPS)など〕に接続しないでください。
※PoE給電に使用するLANケーブルはCat 5e以上のものをお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57128989WPN71331
49,500
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする