D&M
ジュニア用エルボーパッド ブラック ジュニアフリー
ジュニアのひじをしっかりガード!ドッジボール等ジュニア競技に。
パッドの厚さは13mm。ジュニア用
材質
ナイロン・レーヨン・天然ゴム使用
色
ブラック
サイズ
(ジュニアサイズ)フリー
サイズ(cm)
(目安)ひじ頭周り19~22
幅(cm)
18
適合部位
ひじ
丈(cm)
18
アズワン品番
68-9810-69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57126408
#717
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください