曜日別特売

AHDワンケーブルカメラコントローラ(4CH)

AHDワンケーブルカメラコントローラ(4CH) - ケービデバイス

電源供給・映像出力をワンケーブル化するAHDカメラ専用コントローラ
5C-2Vケーブルで最長450mの長距離伝送。
同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送。
ラックマウント金具対応(オプション)。

付属品取扱説明書、AC電源コード質量(kg)約1.4外形寸法215(幅) x 43.5(高さ) x 216(奥行) mm (但し突起物、ゴム足は除く)入力カメラ:AHD/CVBS×4(BNC)電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz最大消費電力(W)50(カメラ4台使用時)配線可能距離3C-2V:最大250m、5C-2V:最大450m適合カメラ(2025年7月 現在)KB-T320A/B (ボックス型AHDワンケーブルカメラ)、KB-T420A/B (ドーム型AHDワンケーブルカメラ)、KB-T520A/B (屋外用チューブ型AHDワンケーブルカメラ)、KB-T620A/B (屋外用ドーム型AHDワンケーブルカメラ)※記載以外のカメラには接続しないで下さい。カメラが故障する恐れがあります。映像出力AHD/CVBS×4(BNC)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57128849CC-4AHR-KB
105,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする