DS-01 折りたたみ式段差解消ふみ台 ワイド

DS-01 折りたたみ式段差解消ふみ台 ワイド - カクセーDS-01 折りたたみ式段差解消ふみ台 ワイド - カクセーDS-01 折りたたみ式段差解消ふみ台 ワイド - カクセーDS-01 折りたたみ式段差解消ふみ台 ワイド - カクセーDS-01 折りたたみ式段差解消ふみ台 ワイド - カクセーDS-01 折りたたみ式段差解消ふみ台 ワイド - カクセーDS-01 折りたたみ式段差解消ふみ台 ワイド - カクセーDS-01 折りたたみ式段差解消ふみ台 ワイド - カクセー

「もう一段、あったらいいのに…」低めのステップを追加することで、日々の生活を安心・便利に。玄関のステップや、車の乗り降りなどに。
5つの安心・便利設計で段差の移動をサポート。
踏み位置は白黒でわかりやすく。耐荷重120kg。2種類の滑り止め付き。畳めて持ち運びも簡単。畳めば厚み5cmになり、収納も◎

材質本体:ポロプロピレン、滑り止め:TPR質量(g)1400使用時寸法(mm)幅395×縦240×高さ130折りたたみ寸法(mm)幅395×縦240×高さ50、天面幅380×縦220内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57129251DS-01
1,700
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする