東亜道路工業
全天候型ポットホール用緊急補修材toke・パック
工具なしで施工可能な緊急ポットホール用補修材です。
水で溶ける袋入り
用途
施工直後に交通開放できる
セット内容
500g×20袋
材質
骨材・石粉・石油アスファルトほか
質量(kg)
10
色
黒
高さ(mm)
135
容量(kg)
10
横幅(mm)
275
縦(mm)
400
使用条件
雨天時にも施工可能
危険物の類別
非危険物
施工面積
0.15m×0.15m(3cm厚)
内容量
1箱
注意
※オレンジの香りが揮発すると固まる
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57130468
TOKE20500
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください