メディカルはさみ・ミニ ストラップ付

メディカルはさみ・ミニ ストラップ付 - デビカ

小さな救急箱にもぴったり!ミニサイズ
テープを切ってもベタつかないフッ素コート刃(43mm)
ポケットにクリップ!

材質【刃】ステンレス鋼【持ち手】PP【クリップ】PC【ストラップ】ポリウレタン全長(mm)123刃長(mm)43アズワン品番69-3899-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57132139040875
480
478
526(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする