メディソーブ ツインパック 1袋 5L×2本入

メディソーブ ツインパック 1袋 5L×2本入 - エアライフジャパン

麻酔器の種類を問わず使用可能なリユーザブルカニスタ用の詰替式医療用ソーダライムです。
低流量麻酔に適した150L/kgの高い二酸化炭素吸収能を保持しています。
ユニークなD型形状ソーダライムがチャネリングの発生を低減します。

成分水酸化カルシウム>75%・水酸化ナトリウム<4%質量(g)【ソーダライム】4500容量(L)【ボトル】5パターン白→紫 (二酸化炭素吸収時)アズワン品番69-8916-86内容量1袋(2本×5L)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
571316068570043
12,170
12,168
13,385(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする