曜日別特売

LONGMARCH ロングマーチ 245/70R19.5 144/142L 18PR LM277 ニイナナナナ トラックタイヤ

LONGMARCH ロングマーチ 245/70R19.5 144/142L 18PR LM277 ニイナナナナ トラックタイヤ - LONGMARCH

・省メンテナンス性(ローテーション頻度低減)に特化。
・耐肩落ち摩耗。ライフも向上。
LONG MARCHは2003年に設立され、全鋼ラジアルタイヤの研究開発、生産、販売に力を入れている。20年にわたる継続的なアップグレードを経て、LONG MARCHは年間400万セットの生産能力、あらゆる種類のトラックおよびバス用タイヤの種類と仕様を備え、エンジニアリングタイヤ開発の高い出発点となり、年間生産能力を備えた現代的な企業に成長しました。

用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別245/70R19.5 144/142L 18PR LM277タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ245/70R19.5 144/142L 18PR外径(mm)約839タイヤ幅(mm)約245リム径(inch)19.5偏平率(%)約70内容量1本
注意
※各サイズは計算による数値となります。実際のサイズとは異なる場合がございますので、予めご了承ください。
※保管時の多少の汚れが付いている場合がございます。ご了承の上ご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57132261lm-277-245-70r195-25-1
オープン
24,200
26,620(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする