曜日別特売

並行輸入品 【2025年製】11R22.5 148/145J 16PR LM305 サンゼロゴ ロングマーチ トラックタイヤ

並行輸入品 【2025年製】11R22.5 148/145J 16PR LM305 サンゼロゴ ロングマーチ トラックタイヤ - LONGMARCH

・耐摩耗性を省メンテナンス性を向上させた汎用ラグタイヤ
・耐石噛み損傷性能と摩耗末期の外観を重視。
LONG MARCHは2003年に設立され、全鋼ラジアルタイヤの研究開発、生産、販売に力を入れている。20年にわたる継続的なアップグレードを経て、LONG MARCHは年間400万セットの生産能力、あらゆる種類のトラックおよびバス用タイヤの種類と仕様を備え、エンジニアリングタイヤ開発の高い出発点となり、年間生産能力を備えた現代的な企業に成長しました。

用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ11R22.5 148/145J 16PRリム径(inch)22.5種別11R22.5 148/145J 16PR LM305タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)外径(mm)約1054タイヤ幅(mm)約280偏平率(%)約86内容量1本
注意
※各サイズは計算による数値となります。実際のサイズとは異なる場合がございますので、予めご了承ください。
※保管時の多少の汚れが付いている場合がございます。ご了承の上ご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57132218lm-305-11r225-25-1約280約8622.5
オープン
35,190
38,709(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,700/税込¥2,970
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする