まとめ買い 薄型軽量折りたたみコンテナ

まとめ買い 薄型軽量折りたたみコンテナ - TRUSCOまとめ買い 薄型軽量折りたたみコンテナ - TRUSCOまとめ買い 薄型軽量折りたたみコンテナ - TRUSCO

10個セットのお買い得品です。

用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。トラスコ品番686-4778材質ポリプロピレン(PP)透明容量(L)52.7段数最高積み重ね:5段外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)530×366×325最大積載荷重(kg)5折たたみ時の高さ(mm)68有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)493×335×311内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57133417TRL-S50TM-10P
15,200
11,400
12,540(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする