TRUSCO
新型カルティオオプション
付属品
ハンドル取付平ワッシャー、スプリングワッシャー、ナット各2個
トラスコ品番
698-9386
適合機種
カルティオMPK780シリーズ
材質
パイプ部分:アルミ黒アルマイト加工、ハンドルブラケット:ポリカーボネイト、樹脂製背板:再生エラストマー
幅(mm)
408
高さ(mm)
取付:737
パイプ径(Φmm)
28
内容量
1本
注意
※カルティオ(MPK720)用樹脂ストッパー、品番:MPK-720-JS は取付けできません。
※ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57134248
MPK780HJ
¥
7,600
¥
6,514
¥
7,165
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください