曜日別特売

ハイスストレートドリルセット

ハイスストレートドリルセット - TRUSCOハイスストレートドリルセット - TRUSCO

一般穴あけ用のドリルセットです。
先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。

用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。材質【ドリル】高速度鋼(HSS)【ケース】スチール【スタンド】ABS樹脂内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
入数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57133311TSHD-13SET689-674713
6,460
4,845
5,330(税込)
当日出荷
57133320TSHD-19SET689-674219
15,900
11,925
13,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする