TRUSCO
コバルトハイスストレートドリルセット
ステンレス鋼を含む幅広い被削材に対応可能なドリルセットです。
先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。
用途
被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
材質
【ドリル】コバルトハイス(HSS-Co)【ケース】スチール【スタンド】ABS樹脂
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
入数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57133329
TCSD-13SET
689-6734
1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm / 3.2mm / 3.5mm / 4.0mm / 4.5mm / 4.8mm / 5.0mm / 5.5mm / 6.0mm / 6.5
13
¥
9,520
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
当日出荷
57133338
TCSD-19SET
689-6736
1.0~10.0(0.5とび)
19
¥
22,300
¥
16,725
¥
18,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください